Závitová tyč
DIN 976, nehrdzavejúca oceľ A4, tvar A
Obj. č. 095396 40
EAN 4050382531452
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 976-1 (tvar A) s metrickým závitom podľa normy ISO, nehrdzavejúca oceľ A4
Upozornenie
Od priemeru
A4 – RAL 3000, ohnivá červená
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M6 |
Dĺžka (l1) | 40 mm |
Normy | DIN 976-1 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Trieda pevnosti | 70 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |