Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitová tyč

DIN 976-1, oceľ 12.9, bez povr. úpravy, tvar A

Obj. č. 0959000512

EAN 7321130184945

Cena za zvolené balenie
Závitová tyč

Obj. č. 0959000512

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 976-1 (tvar A) s metrickým závitom podľa normy ISO, oceľ bez povrchovej úpravy, 12.9
Upozornenie

Od priemeru závitu M5 môžu byť závitové svorníky označené nasledujúcou farbou na jednom konci ako alternatíva označenia triedy sily.


Oceľ 12.9 – RAL 9017, dopravná čierna

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M12

Dĺžka (l1)

1000 mm

Normy

DIN 976-1

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

12,9

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

A

Druh závitu

Metrický závit