Závitová tyč
DIN 976-1, oceľ 12.9, bez povr. úpravy, tvar A
Obj. č. 095900058
EAN 7321130184921
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 976-1 (tvar A) s metrickým závitom podľa normy ISO, oceľ bez povrchovej úpravy, 12.9
Upozornenie
Od priemeru závitu M5 môžu byť závitové svorníky označené nasledujúcou farbou na jednom konci ako alternatíva označenia triedy sily.
Oceľ 12.9 – RAL 9017, dopravná čierna
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Dĺžka (l1) | 1000 mm |
Normy | DIN 976-1 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 12,9 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | A |
Druh závitu | Metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |