Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitová tyč

DIN 976-1, oceľ 8.8U, žiarovo galvan., tvar A

Obj. č. 09597014

EAN 4054458590619

Cena za zvolené balenie
Závitová tyč

Obj. č. 09597014

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 976-1 (tvar A) s metrickým závitom podľa normy ISO („v súlade s požiadavkami ISO“). Žiarovo galvanizovaná oceľ, 8.8U.

Závitové tyče sú vyrobené s malým závitom s triedou tolerancie 6AZ pred aplikovaním ochrany povrchu. Tieto závitové tyče spĺňajú požiadavky ISO po aplikovaní žiarovo pozinkovanej povrchovej vrstvy. Znamená to, že sú vhodné pre žiarovo galvanizované matice s toleranciou závitu 6H.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M14

Dĺžka (l1)

1000 mm

Normy

DIN 976-1

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8.8U

Povrch

Žiarovo pozinkované

Forma

A

Druh závitu

Metrický závit

Identifikačná farba

Dopravná žltá RAL 1023