Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitová tyč

DIN 976-1, oceľ 8.8, pozinkovaná, žltá, tvar A
TYC ZAVITOVA DIN976 A2C

Obj. č. 095910
EAN 4052712178580

Cena za zvolené balenie
Závitová tyč

Obj. č. 095910

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 976-1 (tvar A) so štandardným metrickým závitom ISO, žltá galvanizovaná oceľ 8.8
Upozornenie

Od priemeru závitu M5 môžu byť závitové svorníky označené nasledujúcou farbou na jednom konci ako alternatíva označenia triedy sily.


Nehrdzavejúca oceľ 8.8 – RAL 1023 Traffic Green

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M10

Dĺžka (l1)

1000 mm

Normy

DIN 976-1

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Žlté pozinkovanie

Forma

A

Druh závitu

Metrický závit

Identifikačná farba

Dopravná žltá RAL 1023

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie