Závitová tyč DIN 976-1 (tvar A) so štandardným metrickým závitom ISO, nehrdzavejúca oceľ A4
DIN 976-1, nehr. oceľ A4, bez povr. úpravy, tvar A
ZAV. TYC DIN976 A A4/70 M12X1000
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Závitové svorníky vyrobené z nehrdzavejúcej austenitickej ocele s triedou pevnosti A4-70 a menovitým priemerom závitu d ≥ 5 mm, s identifikáciou na jednej strane ako oceľ s triedou pevnosti A4. Ako alternatívu špecifikovaného označenia možno závitové svorníky identifikovať podľa ohnivočervenej farby na jednom konci (RAL 3000).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M12 |
Dĺžka (l1) | 1000 mm |
Normy | DIN 976-1 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Trieda pevnosti | 70 |
Povrch | Lesklý |
Forma | A |
Druh závitu | Metrický závit |
Identifikačná farba | Ohnivá červená RAL 3000 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |