Závitová tyč
DIN 976-1, oceľ 8.8U, žiarovo galvan., tvar A
ZAVITOVA TYC-DIN976-A-8.8U-(TZN)-M8X2000
Obj. č. 095970008
EAN 4056807231211
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 976-1 (tvar A) s metrickým závitom podľa normy ISO („v súlade s požiadavkami ISO“). Žiarovo galvanizovaná oceľ, 8.8U.
Závitové tyče sú vyrobené s malým závitom s triedou tolerancie 6AZ pred aplikovaním ochrany povrchu. Tieto závitové tyče spĺňajú požiadavky ISO po aplikovaní žiarovo pozinkovanej povrchovej vrstvy. Znamená to, že sú vhodné pre žiarovo galvanizované matice s toleranciou závitu 6H.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Dĺžka (l1) | 2000 mm |
Normy | DIN 976-1 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8.8U |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Forma | A |
Druh závitu | Metrický závit |
Identifikačná farba | Dopravná žltá RAL 1023 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |