Závitová tyč
DIN 976, nehrdzavejúca oceľ A4, tvar A
ZAVITOVA TYC-DIN976-A-A4/70-M14X500
Obj. č.
0953991450
EAN 4038898715412
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 976-1 (tvar A) s metrickým závitom podľa normy ISO, nehrdzavejúca oceľ A4
Upozornenie
Od priemeru
A4 – RAL 3000, ohnivá červená
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M14 |
Dĺžka (l1) | 500 mm |
Normy | DIN 976-1 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Trieda pevnosti | 70 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |