Závitová tyč
DIN 976-1, nehr. oceľ A4, bez povr. úpravy, tvar A
ZAVITOVA TYC-DIN976-A-A4/70-M18X1000
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Závitové svorníky vyrobené z nehrdzavejúcej austenitickej ocele s triedou pevnosti A4-70 a menovitým priemerom závitu d ≥ 5 mm, s identifikáciou na jednej strane ako oceľ s triedou pevnosti A4. Ako alternatívu špecifikovaného označenia možno závitové svorníky identifikovať podľa ohnivočervenej farby na jednom konci (RAL 3000).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M18 |
Dĺžka (l1) | 1000 mm |
Normy | DIN 976-1 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Trieda pevnosti | 70 |
Povrch | Lesklý |
Forma | A |
Druh závitu | Metrický závit |
Identifikačná farba | Ohnivá červená RAL 3000 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |