Závitová tyč
DIN 976-1, mosadz, obyč. tvar A
ZAVITOVA TYC-DIN976-A-MS-M16X1000
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 976-1 obyčajná mosadz
Upozornenie
Od priemeru závitu M5 môžu byť závitové kolíky označené nasledujúcou farbou na jednom konci (čelnej ploche) ako alternatíva označenia triedy pevnosti.
- Oceľ 4.8 – bez označenia
- Nehrdzavejúca oceľ 8.8 – RAL 1023 Traffic Green
- Oceľ 10.9 – RAL 1013, ustricová biela
- A2 – RAL 6024, dopravná zelená
- A4 – RAL 3000, ohnivá červená
- CuZn (mosadz) – bez označenia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M16 |
Dĺžka (l1) | 1000 mm |
Normy | DIN 976 |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | A |
Druh závitu | Metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |