Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitová tyč

DIN 976-1, mosadz, obyč. tvar A
ZAVITOVA TYC-DIN976-A-MS-M8X1000

Obj. č. 09518

EAN 4011231868839

Cena za zvolené balenie
Závitová tyč

Obj. č. 09518

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 976-1 obyčajná mosadz
Upozornenie

Od priemeru závitu M5 môžu byť závitové kolíky označené nasledujúcou farbou na jednom konci (čelnej ploche) ako alternatíva označenia triedy pevnosti.


  • Oceľ 4.8 – bez označenia

  • Nehrdzavejúca oceľ 8.8 – RAL 1023 Traffic Green

  • Oceľ 10.9 – RAL 1013, ustricová biela

  • A2 – RAL 6024, dopravná zelená

  • A4 – RAL 3000, ohnivá červená

  • CuZn (mosadz) – bez označenia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M8

Dĺžka (l1)

1000 mm

Normy

DIN 976

Materiál

Mosadz

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

A

Druh závitu

Metrický závit