Závitová tyč
DIN 976-1, polyamid PA 6.6, tvar A
ZAVITOVA TYC-DIN976-A-PLAST-PA6.6-M10X10
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 976-1 polyamid PA 6.6
- Materiál PA 6.6
- Pevnosť v ťahu 65 N/mm2
- Odolné voči minerálnym olejom, benzínu a slabým zásaditým roztokom
- Odolné voči teplotám od -40°C do + +150°C
- Absorpcia vody 8 – 10 %
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M10 |
Dĺžka (l1) | 1000 mm |
Normy | DIN 976 |
Materiál | PA 6.6 – polyamid |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | A |
Druh závitu | Metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |