Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitová tyč

DIN 976-1, polyamid PA 6.6, tvar A
ZAVITOVA TYC-DIN976-A-PLAST-PA6.6-M6X100

Obj. č. 09526

EAN 4011231868907

Cena za zvolené balenie
Závitová tyč

Obj. č. 09526

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 976-1 polyamid PA 6.6
  • Materiál PA 6.6

  • Pevnosť v ťahu 65 N/mm2

  • Odolné voči minerálnym olejom, benzínu a slabým zásaditým roztokom

  • Odolné voči teplotám od -40°C do + +150°C

  • Absorpcia vody 8 – 10 %
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M6

Dĺžka (l1)

1000 mm

Normy

DIN 976

Materiál

PA 6.6 – polyamid

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

A

Druh závitu

Metrický závit