Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitová tyč, jemný závit DIN 976-1, pozinkovaná oceľ 4.8, modro pasivovaná (A2K), tvar A

DIN 976-1, pozinkovaná oceľ 4.8, jemný závit
ZAVITOVA TYC-DIN976-A-4.8-(A2K)-M14X1,5X

Obj. č. 09588114

EAN 4050642375345

Cena za zvolené balenie
Závitová tyč, jemný závit DIN 976-1, pozinkovaná oceľ 4.8, modro pasivovaná (A2K), tvar A

Obj. č. 09588114

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dĺžka 1 m

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 976-1

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

4,8

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1)

M14 x 1,5

Dĺžka (l1)

1000 mm

Forma

A

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie