Závitová tyč, jemný závit DIN 976-1, pozinkovaná oceľ 4.8, modro pasivovaná (A2K), tvar A
DIN 976-1, pozinkovaná oceľ 4.8, jemný závit
ZAVITOVA TYC-DIN976-A-4.8-(A2K)-M18X1,5X
Obj. č. 09588118
EAN 4050642375406
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dĺžka 1 m
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN 976-1 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 4,8 |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1) | M18 x 1,5 |
Dĺžka (l1) | 1000 mm |
Forma | A |