Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitová tyč, jemný závit

DIN 976-1, oceľ 4.8, bez povr. úpravy, jemný závit

Obj. č. 095030 2

EAN 4038898330417

Cena za zvolené balenie
Závitová tyč, jemný závit

Obj. č. 095030 2

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 976-1, oceľ 4.8, bez povrchovej úpravy, tvar A

Dĺžka 1 m

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 976-1

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

4,8

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1)

M30 x 2

Dĺžka (l1)

1000 mm

Forma

A

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie