Závitová tyč, jemný závit
DIN 976-1, oceľ 8.8, pozinkovaná, jemný závit
Obj. č. 095902420
EAN 4046777797534
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 976, pozinkovaná oceľ 8.8, jemný závit
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Normy | DIN 976 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8,8 |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1) | M24 x 2 |
Dĺžka (l1) | 1000 mm |
Forma | A |