Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitová tyč, jemný závit

DIN 976-1, oceľ 8.8, pozinkovaná, jemný závit

Obj. č. 095903020

EAN 4046777797558

Cena za zvolené balenie
Závitová tyč, jemný závit

Obj. č. 095903020

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 976, pozinkovaná oceľ 8.8, jemný závit
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 976

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1)

M30 x 2

Dĺžka (l1)

1000 mm

Forma

A

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie