Závitová tyč, jemný závit
DIN 976-1, oceľ 4.8, bez povr. úpravy, jemný závit
ZAVITOVA TYC-DIN976-A-4.8-M14X1,5X1000
Obj. č. 09588014
EAN 4050642406018
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 976-1, oceľ 4.8, bez povrchovej úpravy, tvar A
Dĺžka 1 m
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN 976-1 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 4,8 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1) | M14 x 1,5 |
Dĺžka (l1) | 1000 mm |
Forma | A |