Závitová tyč, jemný závit
DIN 976-1, oceľ 8.8, bez povrch. úpr., jemný závit
ZAVITOVA TYC-DIN976-A-8.8-M12X1,5X1000
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dĺžka 1 m
![]() | |
Normy | DIN 976-1 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8,8 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1) | M12 x 1,5 |
Dĺžka (l1) | 1000 mm |
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)