Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitová tyč, jemný závit

DIN 976-1, oceľ 8.8, bez povrch. úpr., jemný závit
ZAVITOVA TYC-DIN976-A-8.8-M30X1,5X1000

Obj. č. 09598730

EAN 4050642407237

Cena za zvolené balenie
Závitová tyč, jemný závit

Obj. č. 09598730

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 976-1, oceľ 8.8 bez povrchovej úpravy, tvar A

Dĺžka 1 m

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 976-1

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1)

M30 x 1,5

Dĺžka (l1)

1000 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie