Závitová tyč, ľavotočivý závit
DIN 976-1, oceľ 4,8 pozinkovaná, ľavotočivý závit
ZAVITOVA TYC-DIN976-A-4.8-(A2K)-M16-LHX1
Obj. č. 09589116
EAN 4050642406988
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Galvanizovaná oceľ, 4.8, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN 976-1 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 4,8 |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Menovitý priemer typu závitu – tvar závitu (d1) | M16-LH – ľavotočivý závit |
Dĺžka (l1) | 1000 mm |
Druh závitu | Metrický závit |