Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitová tyč, ľavotočivý závit

DIN 976-1, oceľ 4.8, bez povr. úpr., ľavotoč. záv.
ZAVITOVA TYC-DIN976-A-4.8-M16-LHX1000

Obj. č. 09589016

EAN 4050642406698

Cena za zvolené balenie
Závitová tyč, ľavotočivý závit

Obj. č. 09589016

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Oceľ 8.8, bez povrchovej úpravy

LH (pre ľavotočivý)

Upozornenie

Od priemeru závitu M5 môžu byť závitové kolíky označené nasledujúcou farbou na jednom konci (čelnej ploche) ako alternatíva označenia triedy pevnosti.


  • Oceľ 4.8 – bez označenia

  • Oceľ 8.8 – RAL 1023, dopravná žltá

  • Oceľ 10.9 – RAL 1013, ustricová biela

  • A2 – RAL 6024, dopravná zelená

  • A4 – RAL 3000, ohnivá červená

  • CuZn (mosadz) – bez označenia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 976-1

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

4,8

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Menovitý priemer typu závitu – tvar závitu (d1)

M16-LH – ľavotočivý závit

Dĺžka (l1)

1000 mm

Forma

A

Druh závitu

Metrický závit

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie