Závitová tyč, ľavotočivý závit
DIN 976-1, oceľ 8,8 pozinkovaná, ľavotočivý závit
ZAVITOVA TYC-DIN976-A-8.8-(A2K)-M36-LHX1
Obj. č.
09599836
EAN 4050642408067
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 976-1 (tvar A), galvanizovaná oceľ 8,8, modrá pasivovaná (A2K)
LH (pre ľavotočivý)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Normy | DIN 976-1 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8,8 |
Povrch | pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Menovitý priemer typu závitu – tvar závitu (d1) | M36-LH – ľavotočivý závit |
Dĺžka (l1) | 1000 mm |
Forma | A |
Druh závitu | Metrický závit |
Identifikačná farba | Dopravná žltá RAL 1023 |