Závitová tyč, ľavotočivý závit
DIN 976-1, oceľ 8.8, bez povr. úpr., ľavotoč. záv.
ZAVITOVA TYC-DIN976-A-8.8-M10-LHX1000
Obj. č. 09599710
EAN 4050642407534
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Oceľ 8.8, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN 976-1 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8,8 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Menovitý priemer typu závitu – tvar závitu (d1) | M10-LH – ľavotočivý závit |
Dĺžka (l1) | 1000 mm |
Forma | A |
Druh závitu | Metrický závit |
Identifikačná farba | Dopravná žltá RAL 1023 |