Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitová tyč, ľavotočivý závit

DIN 976-1, oceľ 8.8, bez povr. úpr., ľavotoč. záv.
ZAVITOVA TYC-DIN976-A-8.8-M27-LHX1000

Obj. č. 09599727

EAN 4050642407626

Cena za zvolené balenie
Závitová tyč, ľavotočivý závit

Obj. č. 09599727

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Oceľ 8.8, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 976-1

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Menovitý priemer typu závitu – tvar závitu (d1)

M27-LH – ľavotočivý závit

Dĺžka (l1)

1000 mm

Forma

A

Druh závitu

Metrický závit

Identifikačná farba

Dopravná žltá RAL 1023

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie