Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitová tyč, ľavotočivý závit

DIN 976-1, nehr. oc. A4 70, bez p. úp., ľavo. zá.
ZAVITOVA TYC DIN976 A4/70-M16-LHX1000

Obj. č. 095309116

EAN 4050641966100

Cena za zvolené balenie
Závitová tyč, ľavotočivý závit

Obj. č. 095309116

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks
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
DIN 976-1

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Trieda pevnosti

70

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Menovitý priemer typu závitu – tvar závitu (d1)

M16-LH – ľavotočivý závit

Dĺžka (l1)

1000 mm

Forma

A

Druh závitu

Metrický závit

Identifikačná farba

Ohnivá červená RAL 3000

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie