Závitová tyč s lichobežníkovým závitom
DIN 103 WN 976, oceľ C15, lichobežníkový závit C15
ZAVITOVA TYC-WN976-DIN103-7E-C15-TR18X4X
Obj. č.
0950790184
EAN 4050642609235
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Závitová tyč podľa normy WN 976 s lichobežníkovým závitom podľa normy DIN 103
Oceľ C15, bez povrchovej úpravy
Tolerancia závitu 7e podľa normy DIN 103
Tolerancia závitu 7e podľa normy DIN 103
Dĺžka: 1 000 mm
UpozornenieŠtruktúra názvu
Príklad: TR 16x4
Lichobežníkový závit s menovitým priemerom d = 16 mm a rozstupom P = 4 mm
Príklad: TR 16x4
Lichobežníkový závit s menovitým priemerom d = 16 mm a rozstupom P = 4 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Lichobežníkové závity sa používajú na prenos síl a pohybov (posúvanie, nastavovanie, preprava a zdvíhanie). Konvertujú rotačné pohyby na lineárne.
Normy | DIN 103, CS |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závitu | TR |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1) | TR18 x 4 |
Dĺžka (l1) | 1000 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!