Závitové očko HSS DIN EN 22568 pre metrické jemné závity ISO
Závitová čeľusť HSS DIN 13-2
OCKO ZAVITOREZNE HSS DIN223
Obj. č. 065210 125
EAN 4011231540414
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Obojstranná rezná hrana
- Je možné použiť na obidvoch stranách
- Závity možno rezať v jednom kroku
- Jednoduché rezanie a vynikajúci odvod triesok v smere rezania
Vysoká retencia hrán
Podľa normy DIN 223 (DIN EN 22568), tolerancia 6 g
Hárky údajov(X)
Závitnica sa umiestňuje do držiaka závitnice vo výške strednej skrutky. Skrutky sa uťahujú pomocou skrutkovača. Závitnica sa umiestňuje vertikálne na obrobok. Možné použitie na oboch stranách. Pri rezaní je potrebné zabezpečiť dostatočné množstvo oleja. Po dvoch otočeniach možno rezanie prerušiť krátkym otočením späť.
Rezný materiál | HSS |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Druh závitu | Jemný metrický závit |
Forma | B |
Tolerančná trieda | 6g |
Druh závituxmenovitý priemer | MF10 |
Stúpanie | 1,25 mm |
Vonkajší priemer | 30 mm |
Výška | 11 mm |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!