Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitové očko HSS DIN EN 22568 pre metrické jemné závity ISO

Závitová čeľusť HSS DIN 13-2
OCKO ZAVITOREZNE HSS DIN223

Obj. č. 065214 125

EAN 4011231540483

Cena za zvolené balenie
Závitové očko HSS DIN EN 22568 pre metrické jemné závity ISO

Obj. č. 065214 125

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Okrúhla čeľusť v súlade s normou DIN EN 22568 v uzavretom preddrážkovanom vyhotovení (tvar B) na výrobu metrických jemných závitov ISO v súlade s normou DIN 13 v oceli s pevnosťou do 850 N/mm² a zliatine.

Obojstranná rezná hrana


  • Je možné použiť na obidvoch stranách

  • Závity možno rezať v jednom kroku

  • Jednoduché rezanie a vynikajúci odvod triesok v smere rezania


Vysoká retencia hrán

Podľa normy DIN 223 (DIN EN 22568), tolerancia 6 g

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Závitnica sa umiestňuje do držiaka závitnice vo výške strednej skrutky. Skrutky sa uťahujú pomocou skrutkovača. Závitnica sa umiestňuje vertikálne na obrobok. Možné použitie na oboch stranách. Pri rezaní je potrebné zabezpečiť dostatočné množstvo oleja. Po dvoch otočeniach možno rezanie prerušiť krátkym otočením späť.

Rezný materiál

HSS

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Druh závitu

Jemný metrický závit

Forma

B

Tolerančná trieda

6g

Druh závituxmenovitý priemer

MF14

Stúpanie

1,25 mm

Vonkajší priemer

38 mm

Výška

10 mm

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Držiak závitového očka DIN EN 22568 Performance

VRATIDLO PRE ZÁVIT. OČKA EN22568-20X5M

Držiak závitového očka Performance vyrobený zo zinkového tlakového odliatku slúži na upevnenie okrúhlych závitových očiek podľa noriem DIN EN 22568, DIN EN 24231 a továrenských štandardov s novo navrhnutým, zosilneným telom, ako aj čiernymi rukoväťami z ocele na veľmi vysoké zaťaženie.
x 1 ks
Držiak závitového očka DIN EN 22568 Performance

HOLD-THRDIE-EN22568-PERFORMANCE-20X7

Držiak závitového očka Performance vyrobený zo zinkového tlakového odliatku slúži na upevnenie okrúhlych závitových očiek podľa noriem DIN EN 22568, DIN EN 24231 a továrenských štandardov s novo navrhnutým, zosilneným telom, ako aj čiernymi rukoväťami z ocele na veľmi vysoké zaťaženie.
x 1 ks
Držiak závitového očka DIN EN 22568 Performance

DRZADLO PRE ZÁVIT. OČKA EN22568-25X9MM

Držiak závitového očka Performance vyrobený zo zinkového tlakového odliatku slúži na upevnenie okrúhlych závitových očiek podľa noriem DIN EN 22568, DIN EN 24231 a továrenských štandardov s novo navrhnutým, zosilneným telom, ako aj čiernymi rukoväťami z ocele na veľmi vysoké zaťaženie.
x 1 ks
Držiak závitového očka DIN EN 22568 Performance

VRÁTIDLO-EN22568-PERFORMANCE-30X11MM

Držiak závitového očka Performance vyrobený zo zinkového tlakového odliatku slúži na upevnenie okrúhlych závitových očiek podľa noriem DIN EN 22568, DIN EN 24231 a továrenských štandardov s novo navrhnutým, zosilneným telom, ako aj čiernymi rukoväťami z ocele na veľmi vysoké zaťaženie.
x 1 ks
Držiak závitového očka DIN EN 22568 Performance

DRZIAK ZAVIT. OCKA EN22568 38X10

Držiak závitového očka Performance vyrobený zo zinkového tlakového odliatku slúži na upevnenie okrúhlych závitových očiek podľa noriem DIN EN 22568, DIN EN 24231 a továrenských štandardov s novo navrhnutým, zosilneným telom, ako aj čiernymi rukoväťami z ocele na veľmi vysoké zaťaženie.
x 1 ks
Držiak závitového očka DIN EN 22568 Performance

DRZIAK ZAVIT. OCKA EN22568 45X14

Držiak závitového očka Performance vyrobený zo zinkového tlakového odliatku slúži na upevnenie okrúhlych závitových očiek podľa noriem DIN EN 22568, DIN EN 24231 a továrenských štandardov s novo navrhnutým, zosilneným telom, ako aj čiernymi rukoväťami z ocele na veľmi vysoké zaťaženie.
x 1 ks
Držiak závitového očka DIN EN 22568 Performance

DRZIAK ZAVIT. OCKA EN22568 55X16

Držiak závitového očka Performance vyrobený zo zinkového tlakového odliatku slúži na upevnenie okrúhlych závitových očiek podľa noriem DIN EN 22568, DIN EN 24231 a továrenských štandardov s novo navrhnutým, zosilneným telom, ako aj čiernymi rukoväťami z ocele na veľmi vysoké zaťaženie.
x 1 ks
Vŕtacia a rezacia pena CUT+COOL

REZNA PENA-(CUT-COOL)-400ML

Vysoko aktívna a vysoko účinná rezacia pena pre všetky práce strojového obrábania.
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie