Závitové očko Ľavotočivý závit Ruko HSS DIN EN 22568
Závit. očko HSS DIN EN 22568, ľavot. závit Ruko
Obj. č. 1971004872
EAN 4007140101877
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Závit sa reže v jednej operácii.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre nelegované a nízkolegované ocele do 800 N/mm².
Druh závitu | M-L |
Forma | B |
Druh závituxmenovitý priemer | M-L12 |
Stúpanie | 1,75 mm |
Výška | 14,0 mm |