Závitové potrubné armatúry
EN10242, G4, temp. liatina, žiar. galvanizovaná
Obj. č. 4988800011
EAN 4048539501991
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Temp.liatina poz. ponor,podľa nor.EN10242, znač.G4
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Prípojný závit (d1) | R1“ |
Materiál | Temperovaná liatina |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
DIN | 10242 |
Dĺžka (a) | 85 mm |
Dĺžka 2 (b) | 75 mm |
Dĺžka 4 (z1) | 68 mm |