Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitové potrubné armatúry

Premium 130, EN10242, B1, temp. liat., žia. galva.
MONTAZ-T-PCE-V2-130-ISO-B1

Obj. č. 4993000934

EAN 4049557664262

Cena za zvolené balenie
Závitové potrubné armatúry

Obj. č. 4993000934

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Premium 130, EN10242, B1, žiarovo galvanizovaná, temperovaná liatina
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer

2 in

Dĺžka

58 mm

Prípojný závit

2 inch

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie