Závitové puzdro TIME-SERT®
Vložka so závitom Time-Sert
VLOZKA ZAVITOVA TIME-SERT
TIME-SERT
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bezpečná práca, a to aj na slabých stenách
Veľmi tenké steny vďaka rovnobežnému vedeniu závitov.
Možnosť použitia v materiáloch s tenkými stenami
Spoľahlivá oprava aj v miestach, kde je možné iba zopár otočení závitom.
Zamedzuje vnikaniu materiálov
Zatlačením pomocou obrobku sa závit tlakom utesní voči vode, oleju, iným kvapalinám a stlačeným plynom.
Samopoistné
Automatické tvarovanie ešte neúplne vyformovaných závitov pri zaskrutkovávaní. Matica sa zaručene nevykrúti ani vtedy, keď nie je upevnená.
Presné umiestnenie v obrobku
Na maticiach je objímka, preto ich v obrobku nie je nutné žiadnym ďalším spôsobom upevňovať
Odolnosť voči vytrhnutiu
Odolnosť voči vytrhnutiu sa môže líšiť v závislosti od príslušného použitia (okrajov atď.) a materiálu. V dôsledku toho nie je v tejto súvislosti možné poskytnúť žiadne všeobecné informácie. Testy v laboratóriách spoločnosti Würth preukázali, že opravy pomocou závitov Time-Sert vo väčšine prípadov zodpovedajú pôvodným závitom.
Oceľové matice
Materiál: 9SMn/Pb28K DIN1651/668
Povrchová úprava: galvanizovaná, pasivovaná.
Hárky údajov(X)
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (My) | M10 x 1,5 |
Dĺžka (L) | 20 mm |
Verzia | Normálny metrický závit |
Povrch | Pozinkované |
Materiál | Oceľ |