Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Závitové puzdro TIME-SERT<SUP>®</SUP> - VLOZKA ZAVITOVA TIME-SERT
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/K9g7ICPziiU

Závitové puzdro TIME-SERT<SUP>®</SUP> - VLOZKA ZAVITOVA TIME-SERT - 1

Závitové puzdro TIME-SERT®

Vložka so závitom Time-Sert
VLOZKA ZAVITOVA TIME-SERT

Obj. č. 066316 240

EAN 4024835783217

Cena za zvolené balenie
Závitové puzdro TIME-SERT®

Obj. č. 066316 240

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na opravu poškodených závitov.

Bezpečná práca, a to aj na slabých stenách


Veľmi tenké steny vďaka rovnobežnému vedeniu závitov.



Možnosť použitia v materiáloch s tenkými stenami


Spoľahlivá oprava aj v miestach, kde je možné iba zopár otočení závitom.



Zamedzuje vnikaniu materiálov


Zatlačením pomocou obrobku sa závit tlakom utesní voči vode, oleju, iným kvapalinám a stlačeným plynom.



Samopoistné


Automatické tvarovanie ešte neúplne vyformovaných závitov pri zaskrutkovávaní. Matica sa zaručene nevykrúti ani vtedy, keď nie je upevnená.



Presné umiestnenie v obrobku


Na maticiach je objímka, preto ich v obrobku nie je nutné žiadnym ďalším spôsobom upevňovať

Upozornenie

Odolnosť voči vytrhnutiu


Odolnosť voči vytrhnutiu sa môže líšiť v závislosti od príslušného použitia (okrajov atď.) a materiálu. V dôsledku toho nie je v tejto súvislosti možné poskytnúť žiadne všeobecné informácie. Testy v laboratóriách spoločnosti Würth preukázali, že opravy pomocou závitov Time-Sert vo väčšine prípadov zodpovedajú pôvodným závitom.



Oceľové matice


Materiál: 9SMn/Pb28K DIN1651/668


Povrchová úprava: galvanizovaná, pasivovaná.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (My)

M16 x 2

Dĺžka (L)

24 mm

Verzia

Normálny metrický závit

Povrch

Pozinkované