Závitové svorníky
Pozinkovaná oceľ, metrický závit
KOLIK SO ZAVITOM A NAKR. A2K 6X18
Obj. č. 023416 18
EAN 4011231287241
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Ako prípojky montážnej kocky pre potrubné objímky
- Na priame zavesenia v spojení s narážacou kotvou a objímkou potrubných inštalácii
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závitu 2 | Metrický závit |
Menovitý priemer (d1) | 6 mm |
Dĺžka (l1) | 18 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) (l2) | 8,5 mm |
Dĺžka závitu 2 (metrický závit) (l3) | 8,5 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Hmotnosť | 4 g |