Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitové svorníky

Pozinkovaná oceľ, metrický závit
KOLIK SO ZAVITOM A NAKR. A2K 8X25

Obj. č. 023418 26

EAN 4011231287463

Cena za zvolené balenie
Závitové svorníky

Obj. č. 023418 26

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Ako prípojky montážnej kocky pre potrubné objímky

  • Na priame zavesenia v spojení s narážacou kotvou a objímkou potrubných inštalácii
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu 2

Metrický závit

Menovitý priemer (d1)

8 mm

Dĺžka (l1)

26 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (l2)

17 mm

Dĺžka závitu 2 (metrický závit) (l3)

7 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Hmotnosť

8 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie