Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitové svorníky

DIN 976, oceľ 5.8, bez povrchovej úpravy, tvar A

Obj. č. 095076 60
EAN 4038898247999

Cena za zvolené balenie
Závitové svorníky

Obj. č. 095076 60

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 976, oceľ 5.8, bez povrchovej úpravy, tvar A
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M6

Dĺžka (l1)

60 mm

Normy

DIN 976-1

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

5,8

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

A

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie