Závitový kolenový kĺb typu W-FK s podložkou a mosadznou ryhovanou maticou, pozinkovaná oceľ
Sklopná pružinová kotva W-FK
KOTVA FIXACNA W-FK
Obj. č. 0904731
EAN 4011231849791
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na sekundárne upevnenie v dutých stenách, dutých stropoch a všetkých typoch panelových materiálov
- Sklopná pružinová kotva sa automaticky roztiahne v ktorejkoľvek polohe
- Prevedenie pružinovej kotvy nevyžaduje hlboké zasunutie do dutiny ako u bežných hmoždiniek
- S veľkou a variabilnou použiteľnou dĺžkou
- Kompletne zmontovaná
- Antirotačný zámok (čeľuste) bráni pohybu pri inštalácii
- Vysoká sila ukotvenia vďaka rozloženiu zaťaženia na veľkú povrchovú plochu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Kotva na montáž koľajníc na závesy, policových líšt, vypínačov a ľahkých upevňovacích prvkov.
Priemer hmoždinky | 3 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) | 85 mm |
Priemer otvoru v stavebnom prvku (d Bau) | 4 mm |
Minimálna hĺbka dutiny (h) | 30 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 11 mm |
Max. výška upevnenia v oceli (d a) | 65 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Verzia | S podložkou a ryhovanou maticou MS |
Lámavá sila hmoždinky (F Bruch) | 1 kN |
Druh závitu | Metrický závit |
| Technické údaje | ||||
| Priemer kotvy [mm] | M3 | M4 | ||
| „Hodnoty zlomu“ kotvy | Do úvahy sa neberie nosnosť povrchu a jeho správanie pri zaťažení | Fbreak [kN] | 1,01) | 2,01) |
| Hák typu W-FKH 0.1 sa ohýba smerom hore | Hák typu W-FKH 0.3 sa ohýba smerom hore | |||
| 1) Zlomenie alebo poškodenie závitovej tyče sklápacieho prvku | ||||
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!