Závitový kolík
Závitový kolík M5 pre excentrické kovanie
CAP SYS. PRE EXCENTER BO5MM M5X32
Obj. č.
0683242014
EAN 4024835159975
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre excentrické kovanie 15
- Na stredové strany s vŕtaným otvorom od kraja po kraj
- Vŕtaný otvor: priemer 5 mm
Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre hrúbku dosky | 19 mm |
Hĺbka otvoru | 19 mm |
Priemer otvoru | 5 mm |
Druh závitu | Metrický závit |
Druh závituxmenovitý priemer | M5 |
Menovitý priemer | 5 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!