Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitový kolík ISO 4027, oceľ 45H, bez povrchovej úpravy

ISO 4027, oceľ, 45H, bez povrchovej úpravy
SKRUTKA NAST.ISO4027 45H IS1,5 M3X16

Obj. č. 02563 16

EAN 4011231310147

Cena za zvolené balenie
Závitový kolík ISO 4027, oceľ 45H, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 02563 16

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Trieda tvrdosti 45H zodpovedá tvrdosti 450 HV



Štandardná špička má uhol 90°, ale veľmi krátke dĺžky majú uhol 120°.



Norma ISO 4027 nahrádza normu DIN 914 | Niektoré prvky sú podobné | Nominálne priemery pre M1,4, M1,8, M14, M18, M22 sú odstránené | Zavedenie tried tvrdosti pre nehrdzavejúce ocele.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Oceľové závitové kolíky sú určené na použitie len pri namáhaní tlakom (pozrite si tiež normu DIN EN ISO 898-5). Medzi bežné použitie patrí upínanie v nastavovacom krúžku alebo používanie tlaku na protikus. Oceľové závitové kolíky sú mimoriadne tvrdé, aby zaistili torznú pevnosť vo vnútornom šesťhrane počas uťahovania alebo uvoľňovania.



Nesprávna aplikácia je pravdepodobná vtedy, keď sú závitové kolíky pozvárané, dotiahnuté a zaistené maticami alebo podliehajú ohnutiu. Každá aplikácia pevnosti v ťahu sa považuje za nesprávne použitie a môže viesť k poruche.



Špička:


Závitové kolíky z nehrdzavejúcej ocele A2/A4 nie sú špeciálne kalené a môžu sa použiť na zaťaženia v ťahu.

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M3

Dĺžka (l1)

16 mm

Priemer špičky (d2)

0,75 mm

Vnútorný pohon (s1)

HS1.5

Vrcholový uhol

90 Stupeň

Normy

ISO 4027

Materiál

Oceľ

Trieda tvrdosti

45H

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Tvar špičky

Špica