Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitový kolík ISO 4027, oceľ 45H, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

ISO 4027, oceľ 45H, pozinkovaná
KOLIK ISO4027 45H IS5 A2K M10X20

Obj. č. 025601020

EAN 4024835918244

Cena za zvolené balenie
Závitový kolík ISO 4027, oceľ 45H, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 025601020

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Trieda tvrdosti 45H zodpovedá tvrdosti 450 HV



Štandardná špička má uhol 90°, ale veľmi krátke dĺžky majú uhol 120°.



Norma ISO 4027 nahrádza normu DIN 914 | Niektoré prvky sú podobné | Nominálne priemery pre M1,4, M1,8, M14, M18, M22 sú odstránené | Zavedenie tried tvrdosti pre nehrdzavejúce ocele.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Oceľové závitové kolíky sú určené na použitie len pri namáhaní tlakom (pozrite si tiež normu DIN EN ISO 898-5). Medzi bežné použitie patrí upínanie v nastavovacom krúžku alebo používanie tlaku na protikus. Oceľové závitové kolíky sú mimoriadne tvrdé, aby zaistili torznú pevnosť vo vnútornom šesťhrane počas uťahovania alebo uvoľňovania.



Nesprávna aplikácia je pravdepodobná vtedy, keď sú závitové kolíky pozvárané, dotiahnuté a zaistené maticami alebo podliehajú ohnutiu. Každá aplikácia pevnosti v ťahu sa považuje za nesprávne použitie a môže viesť k poruche.



Špička:


Závitové kolíky z nehrdzavejúcej ocele A2/A4 nie sú špeciálne kalené a môžu sa použiť na zaťaženia v ťahu.

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M10

Dĺžka (l1)

20 mm

Priemer špičky (d2)

2,5 mm

Vnútorný pohon (s1)

HS5

Vrcholový uhol

90 Stupeň

Normy

ISO 4027

Materiál

Oceľ

Trieda tvrdosti

45H

Povrch

Pozinkované

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Tvar špičky

Špica