Závitový kolík ISO 4027, oceľ 45H, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
ISO 4027, oceľ 45H, pozinkovaná
Obj. č. 025602 3
EAN 4050642472686
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Trieda tvrdosti 45H zodpovedá tvrdosti 450 HV
Štandardná špička má uhol 90°, ale veľmi krátke dĺžky majú uhol 120°.
Norma ISO 4027 nahrádza normu DIN 914 | Niektoré prvky sú podobné | Nominálne priemery pre M1,4, M1,8, M14, M18, M22 sú odstránené | Zavedenie tried tvrdosti pre nehrdzavejúce ocele.
Hárky údajov(X)
Oceľové závitové kolíky sú určené na použitie len pri namáhaní tlakom (pozrite si tiež normu DIN EN ISO 898-5). Medzi bežné použitie patrí upínanie v nastavovacom krúžku alebo používanie tlaku na protikus. Oceľové závitové kolíky sú mimoriadne tvrdé, aby zaistili torznú pevnosť vo vnútornom šesťhrane počas uťahovania alebo uvoľňovania.
Nesprávna aplikácia je pravdepodobná vtedy, keď sú závitové kolíky pozvárané, dotiahnuté a zaistené maticami alebo podliehajú ohnutiu. Každá aplikácia pevnosti v ťahu sa považuje za nesprávne použitie a môže viesť k poruche.
Špička:
Závitové kolíky z nehrdzavejúcej ocele A2/A4 nie sú špeciálne kalené a môžu sa použiť na zaťaženia v ťahu.
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M2 |
Dĺžka (l1) | 3 mm |
Priemer špičky (d2) | 0,5 mm |
Vnútorný pohon (s1) | HS0.9 |
Vrcholový uhol | 120 Stupeň |
Normy | ISO 4027 |
Materiál | Oceľ |
Trieda tvrdosti | 45H |
Povrch | Pozinkované |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Tvar špičky | Špica |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |