Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitový kolík

DIN 551, nehrdzavejúca oceľ A1, bez povr. úpravy
KOLIK KUZELOVY DIN551 A1 DRAZKA M4X30

Obj. č. 026104 30

EAN 4050382302809

Cena za zvolené balenie
Závitový kolík

Obj. č. 026104 30

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 551, nehrdzavejúca oceľ A1, bez povrchovej úpravy
Upozornenie

Norma DIN 551 bola zrušená a nahradená normou ISO 4766. Existuje istá podobnosť (menovitý priemer pre M1, M1.4 odstránený)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M4

Dĺžka (l1)

30 mm

Normy

DIN 551

Materiál

Ušľachtilá oceľ A1

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Vnútorný pohon

Drážka

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit