Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitový kolík

DIN 553, nehr. oceľ A1, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 026193 12

EAN 4050642980471

Cena za zvolené balenie
Závitový kolík

Obj. č. 026193 12

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 553, nehrdzavejúca oceľ A1, bez povrchovej úpravy
Upozornenie

Norma DIN 553 bola zrušená a nahradená normou ISO 7434. Existuje istá podobnosť (menovitý priemer pre M1, M1.4 odstránený)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M3

Dĺžka (l1)

12 mm

Priemer špičky (d2)

0,3 mm

Normy

DIN 553

Materiál

Ušľachtilá oceľ A1

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Bez hlavy

Spôsob upínania

Drážka

Vnútorný pohon

Drážka

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

0,5 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar špičky

Špica

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie