Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitový kolík

DIN 551, nehrdzavejúca oceľ A1, bez povr. úpravy

Obj. č. 026104 6

EAN 4065232109590

Cena za zvolené balenie
Závitový kolík

Obj. č. 026104 6

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 551, nehrdzavejúca oceľ A1, bez povrchovej úpravy
Upozornenie

Norma DIN 551 bola zrušená a nahradená normou ISO 4766. Existuje istá podobnosť (menovitý priemer pre M1, M1.4 odstránený)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M4

Dĺžka (l1)

6 mm

Normy

DIN 551

Materiál

Ušľachtilá oceľ A1

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Vnútorný pohon

Drážka

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit