Zapustená skrutka so šesťhranným otvorom, galvanizovaná ISO 10642, oceľ 10,9, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 7991/ISO 10642, oceľ 010.9, pozinkovaná
SKRUTKA-ISO10642-010.9-IH6-(A2K)-M10X150
Obj. č.
0089010150
EAN 4045727884294
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Kvôli geometrii svojej hlavy majú skrutky so zapustenou hlavou obmedzenú zaťažiteľnosť podľa tejto normy. Možno to identifikovať podľa označenia na hlave takejto skrutky pri priemeroch skrutiek ≥ M5. Číslo 0 vyrazené pred označením triedy pevnosti označuje takúto skrutku
- Samotné mechanické vlastnosti skrutky sa nemenia a sú v súlade s normou ISO 898-1
- V závislosti od typu sa tieto položky dodávajú so závitom takmer až po hlavu
- Zápustné hlavy skrutiek v súlade s normou DIN 7991 a ISO 10642 musia byť v súlade s normou DIN 74, tvar F
Upozornenie
Norma ISO 10642 nahrádza normu DIN 7991 | Sú tu niektoré podobné prvky (niektoré výšky hláv a priemery hláv sú zmenené | nominálne priemery Ø M18, M22, M24 sú vynechané | nehrdzavejúce ocele odstránené | pridané triedy pevnosti 10.9 a 12.9).
Na tieto skrutky je možné vyvinúť len obmedzené zaťaženie vzhľadom na geometriu ich hlavy, pozrite si normu DIN EN ISO 898-1
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)