Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitový kolík s drážkou a zrezaným kužeľom DIN 551, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy

DIN 551 obyč. nehrdzavejúca oceľ A4

Obj. č. 022106 16

EAN 4038898248071

Cena za zvolené balenie
Závitový kolík s drážkou a zrezaným kužeľom DIN 551, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 022106 16

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma DIN 551 bola zrušená a nahradená normou ISO 4766. Existuje istá podobnosť (menovitý priemer pre M1, M1.4 odstránený)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M6

Dĺžka (l1)

16 mm

Normy

DIN 551

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Vnútorný pohon

Drážka

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit