Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitový kolík s drážkou a zrezaným kužeľom DIN 551, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy

DIN 551 obyč. nehrdzavejúca oceľ A4
SKR-FLPT-DIN551-A4-SL-M5X20

Obj. č. 022105 20

EAN 4038898245759

Cena za zvolené balenie
Závitový kolík s drážkou a zrezaným kužeľom DIN 551, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 022105 20

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma DIN 551 bola zrušená a nahradená normou ISO 4766. Existuje istá podobnosť (menovitý priemer pre M1, M1.4 odstránený)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M5

Dĺžka (l1)

20 mm

Normy

DIN 551

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Vnútorný pohon

Drážka