Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitový kolík s drážkou a zrezaným kužeľom DIN 551, oceľ 14H, bez povrchovej úpravy

DIN 551, oceľ, 14H, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0253300306

EAN 4048539714483

Cena za zvolené balenie
Závitový kolík s drážkou a zrezaným kužeľom DIN 551, oceľ 14H, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0253300306

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma DIN 551 bola zrušená a nahradená normou ISO 4766. Existuje istá podobnosť (menovitý priemer pre M1, M1.4 odstránený)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M3

Dĺžka (l1)

6 mm

Normy

DIN 551

Materiál

Oceľ

Trieda tvrdosti

14H

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Vnútorný pohon

Drážka

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit